Thorn - Transformateur AC/DC - SUP2 DRIVER 75W AC/DC TRACKUNIT WH - 22169756

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 477 mm

  • largeur - 26 mm

  • hauteur - 64 mm

  • régulation constante du flux lumineux - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709803367

Réf. Sonepar

00019980336

Réf. Fournisseur

22169756

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

477 mm

largeur:

26 mm

hauteur:

64 mm

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Transformateur AC/DC - SUP2 DRIVER 75W AC/DC TRACKUNIT WH - Alimentation pour luminaires LED

Les Atouts de l'article:

Module d'alimentation LED (AC/DC) 75 W, blanc ; pour rail conducteur basse tension (48 V), tension d'alimentation : 230 V 50/60 Hz ; boîtier en profilé d'aluminium extrudé blanc thermopoudré ; raccordement des câbles par le haut ; insertion du module est dans le rail ; Dimensions : 477 x 26 x 64 mm; poids : 0,57 kg Note : les circuits d'alimentation sont en principe à séparation galvanique, sans possibilité de branchement parallèle !

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn