Thorn - Transformateur AC/DC - SUPERSYSTEM - SUP2 DRIVER 150W AC/DC CAN UNIT BK - 22169740

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709803206

Réf. Sonepar

00019980320

Réf. Fournisseur

22169740

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

noir

ZUMTOBEL - SUPERSYSTEM - Transformateur AC/DC noir

Les Atouts de l'article:

Convertisseur LED (AC/DC) 150 W, noir, dans le cache-piton pour une alimentation externe du rail conducteur TBTS (48 V), tension de raccordement : 230 V 0/50/60 Hz ; cache-piton en aluminium noir ; Dimensions : 487 x 27 x 62 mm ; poids : 1,2 kg ; Note : les circuits d'alimentation sont en principe à séparation galvanique, sans possibilité de branchement parallèle.Note : connecteur (sans alimentation électrique) : le module d'alimentation et le capot d'extrémité sont à commander séparément (22169736/737 et 22169696-701).