Thorn - Transformateur - SUP2 L CONV 30W 700-1400MA 220-240V - 60010042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 220...240 V
courant de sortie - 700...1400 mA
puissance de sortie - 30...30 W
longueur - 180 mm
largeur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167341994
Réf. Sonepar
00019734199
Réf. Fournisseur
60010042
Marque
Thorn
tension de sortie:
220...240 V
courant de sortie:
700...1400 mA
puissance de sortie:
30...30 W
longueur:
180 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
21 mm
régulation constante du flux lumineux:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Convertisseur LED 30 W, 700–1400 mA, 220–240 V, 0/50/60 Hz; Dimensions : 180 x 30 x 21 mm; poids : 0,12 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


