Thorn - Tube de défilement - SUP2 L TUBE BK - 22169684

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - noir
diamètre - 65 mm
hauteur/profondeur - 46 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709802308
Réf. Sonepar
00019980230
Réf. Fournisseur
22169684
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
noir
diamètre:
65 mm
hauteur/profondeur:
46 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Tube de défilement - SUP2 L TUBE BK - Accessoire pour installation d’éclairage
Les Atouts de l'article:
Tube de défilement noir; Dimensions : Ø65 x 46 mm; poids : 0,03 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Tube de défilement noir; Dimensions : Ø65 x 46 mm; poids : 0,03 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


