Thorn - Vasque - SLN2-COV MSC/MSP/MRT L1250 DD - 22172384

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
longueur - 1250 mm
largeur - 76 mm
hauteur/profondeur - 42 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757081697
Réf. Sonepar
00019708169
Réf. Fournisseur
22172384
Marque
Thorn
matériau:
plastique
longueur:
1250 mm
largeur:
76 mm
hauteur/profondeur:
42 mm
Vasque - SLN2-COV MSC/MSP/MRT L1250 DD - Accessoire pour installation d’éclairage
Les Atouts de l'article:
Vasque en d’une longueur de 1250 mm. La vasque DD ne peut pas être combinée avec les canaux MRC. Poids : 0,25 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Vasque en d’une longueur de 1250 mm. La vasque DD ne peut pas être combinée avec les canaux MRC. Poids : 0,25 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


