Non retournable

Thorn - Vasque - SLN2-COV MSC/MSP/MRT L3000 DD - 22172355

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • longueur - 3000 mm

  • largeur - 76 mm

  • hauteur/profondeur - 42 mm

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757067707

Réf. Sonepar

00019706770

Réf. Fournisseur

22172355

Marque

Thorn

matériau:

plastique

longueur:

3000 mm

largeur:

76 mm

hauteur/profondeur:

42 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

Vasque - SLN2-COV MSC/MSP/MRT L3000 DD - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Vasque en d’une longueur de 3000 mm. La vasque DD ne peut pas être combinée avec les canaux MRC. Poids : 0,6 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn