Thorn - Verre de protection (IP54) - CAR EVO M IP54 GLASS SM - 60800864

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - verre
couleur - autre
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167366348
Réf. Sonepar
00019736634
Réf. Fournisseur
60800864
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
verre
couleur:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Verre de protection (IP54) - CAR EVO M IP54 GLASS SM - Accessoire pour installation d’éclairage — IP54
Les Atouts de l'article:
Verre de protection (IP54) avec anneau, argenté mat ; pour atteindre le degré de protection IP54 d'un module d'éclairage d'accentuation à LED CARDAN evolution M dans des plafonds fermés ; poids : 0,18 kgNote : en cas d'utilisation du verre de protection (IP54) le luminaire n'est plus orientable dans le sens vertical.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Verre de protection (IP54) avec anneau, argenté mat ; pour atteindre le degré de protection IP54 d'un module d'éclairage d'accentuation à LED CARDAN evolution M dans des plafonds fermés ; poids : 0,18 kgNote : en cas d'utilisation du verre de protection (IP54) le luminaire n'est plus orientable dans le sens vertical.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


