Non retournable

TONNA - ALIM. 24VCC-2,5A 4MOD. - 641303

CopieCopie
TONNA - ALIM. 24VCC-2,5A 4MOD.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • protégé contre les courts-circuits - Oui

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • montage mural possible - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431046413030

Réf. Sonepar

00110641303

Réf. Fournisseur

641303

Marque

TONNA

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

protégé contre les courts-circuits:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

ALIM. 24VCC-2,5A 4MOD.

Un produit TONNA

Découvrez toute la gamme TONNA