TONNA - Alimentation 14 v= / 2a pour moniteurs (1 pour 20 moniteurs) - 4 modules raildin - 682530

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 14...14 V
protégé contre les courts-circuits - Oui
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
montage mural possible - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3431046825307
Réf. Sonepar
00110682530
Réf. Fournisseur
682530
Marque
TONNA
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
14...14 V
protégé contre les courts-circuits:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Un produit TONNA
Découvrez toute la gamme TONNA


