TONNA - BOUTON LUM. NO/NF D19 - 648657

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - blanc
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP53
diamètre de trou - 19 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3431046486577
Réf. Sonepar
00110648657
Réf. Fournisseur
648657
Marque
TONNA
couleur du bouton:
blanc
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
rond
classe de protection (IP), face avant:
IP53
diamètre de trou:
19 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
étiqueté:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit TONNA
Découvrez toute la gamme TONNA


