TONNA - Cle de proximite Hexact bleue compatible Vigik -badge mifaire-lecture / ecriture - 696553

CopieCopie
TONNA - Cle de proximite Hexact bleue compatible Vigik -badge mifaire-lecture / ecriture

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de support de données - clé

  • procédé de lecture - MIFARE (13.56 MHz)

  • sans contact - Oui

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431046965539

Réf. Sonepar

00110696553

Réf. Fournisseur

696553

Marque

TONNA

type de support de données:

clé

procédé de lecture:

MIFARE (13.56 MHz)

sans contact:

Oui

largeur:

30 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

5 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Clé de proximité Hexact bleue compatible Vigik - badge mifaire - lecture/écriture - structure en inox/coque abs - sous forme de porte clé - numéro unique gravé - données cryptées - dim. 30x60x5mm - indice d'étanchéité et aux chocs ip68/ik08

Un produit TONNA

Découvrez toute la gamme TONNA