Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

TONNA - Cle de proximite Hexact jaune compatible Vigik -badge mifaire-lecture / ecriture - 696559

CopieCopie
TONNA - Cle de proximite Hexact jaune compatible Vigik -badge mifaire-lecture / ecriture

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de support de données - clé

  • procédé de lecture - MIFARE (13.56 MHz)

  • sans contact - Oui

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431046965591

Réf. Sonepar

00110696559

Réf. Fournisseur

696559

Marque

TONNA

type de support de données:

clé

procédé de lecture:

MIFARE (13.56 MHz)

sans contact:

Oui

largeur:

30 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

5 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Clé de proximité Hexact jaune compatible Vigik - badge mifaire - lecture/écriture - structure en inox/coque abs - sous forme de porte clé - numéro unique gravé - données cryptées -dim. 30x60x5 mm - indice d'étanchéité et aux chocs ip68/ik08

Un produit TONNA

Découvrez toute la gamme TONNA