TONNA - Cle de proximite hexact noir/gris compatib. vigik-badge mifaire-lecture/ecriture - 696574

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de support de données - clé
procédé de lecture - MIFARE (13.56 MHz)
sans contact - Oui
largeur - 30 mm
hauteur - 60 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3431046965744
Réf. Sonepar
00110696574
Réf. Fournisseur
696574
Marque
TONNA
type de support de données:
clé
procédé de lecture:
MIFARE (13.56 MHz)
sans contact:
Oui
largeur:
30 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
5 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Clé de proximité hexact noire/grise compatible vigik - badge mifaire - lecture/écriture - structure en inox/coque abs - sous forme de porte clé-numéro unique gravé-données cryptées-dim. 30x60x5mm - indice d'étanchéité et aux chocs ip68/ik08
Un produit TONNA
Découvrez toute la gamme TONNA


