TONNA - Cle de proximite Hexact rouge compatible Vigik -badge mifaire-lecture / ecriture - 696551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de support de données - clé
procédé de lecture - MIFARE (13.56 MHz)
sans contact - Oui
largeur - 30 mm
hauteur - 60 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3431046965515
Réf. Sonepar
00110696551
Réf. Fournisseur
696551
Marque
TONNA
type de support de données:
clé
procédé de lecture:
MIFARE (13.56 MHz)
sans contact:
Oui
largeur:
30 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
5 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Clé de proximité Hexact rouge compatible Vigik - badge mifaire - lecture/écriture - structure en inox/coque abs - sous forme de porte clé - numéro unique gravé - données cryptées - dim. 30x60x5mm - indice d'étanchéité et aux chocs ip68/ik08
Un produit TONNA
Découvrez toute la gamme TONNA


