Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

TONNA - Télécommande Hexact bleue Bi-technologies 433Mhz - 2 boutons - lecture /ecriture - 696558

CopieCopie
TONNA - Télécommande Hexact bleue Bi-technologies 433Mhz - 2 boutons - lecture /ecriture

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de support de données - clé

  • procédé de lecture - MIFARE (13.56 MHz)

  • sans contact - Oui

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431046965584

Réf. Sonepar

00110696558

Réf. Fournisseur

696558

Marque

TONNA

type de support de données:

clé

procédé de lecture:

MIFARE (13.56 MHz)

sans contact:

Oui

largeur:

30 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

5 mm

Télécommande Hexact bleue Bi-technologies 433 Mhz - 2 boutons-lecture/écriture - les télécommandes intègrent une double technologie, accès aux portes des halls + aux accès parking - numéro unique gravé - données cryptées - en abs de couleur

Un produit TONNA

Découvrez toute la gamme TONNA