fin de vie

TONNA - Tn - serenite mixte 2,5 ptk - 645622

CopieCopie
TONNA - Tn - serenite mixte 2,5 ptk

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'installation - système 1+n

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 3

  • type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms

  • avec boucle magnétique auditive - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431046456228

Réf. Sonepar

00110645622

Réf. Fournisseur

645622

Marque

TONNA

technique d'installation:

système 1+n

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

3

type de fonctionnement:

affichage d'appel/défilement des noms

avec boucle magnétique auditive:

Oui

matériau de la façade:

acier inoxydable

couleur:

gris

avec clavier codé:

Oui

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Oui

hauteur de la façade:

430 mm

largeur de la façade:

150 mm

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec secret de conversation:

Oui

affichage rétro-éclairé:

Oui

type de tension d’alimentation:

AC

Tn - serenite mixte 2,5 ptk