Top Cable - H05VV5-F 12G0,75 CNOMO - 2312000S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 12
couleur de gaine - gris
Conditionnement
-1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8428722027518
Réf. Sonepar
00664202751
Réf. Fournisseur
2312000S
Marque
Top Cable
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
12
couleur de gaine:
gris
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
chiffres
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
5...150 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
5...150 °C
tension nominale U:
0.3 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non


