Top Cable - H07RN-F 2x4 - 3002004.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 4 mm²
matériau de la gaine - caoutchouc
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 2
Tension nominale U0 - 450 V
Conditionnement
-1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8428722016123
Réf. Sonepar
00664201612
Réf. Fournisseur
3002004.
Marque
Top Cable
section nominale du conducteur:
4 mm²
matériau de la gaine:
caoutchouc
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
2
Tension nominale U0:
450 V
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
isolation des fils:
caoutchouc
spécification de l'isolation principale:
autre
spécification du matériau gaine externe:
caoutchouc (CPE/CSP)
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
12 mm
tension nominale U:
750 V
poids:
220 kg/km


