Top Cable - H07RN-F 3G2,5 - 3003002M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - caoutchouc
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 3
Tension nominale U0 - 450 V
Conditionnement
-1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8428722016161
Réf. Sonepar
00664201616
Réf. Fournisseur
3003002M
Marque
Top Cable
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
matériau de la gaine:
caoutchouc
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
3
Tension nominale U0:
450 V
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
isolation des fils:
caoutchouc
spécification de l'isolation principale:
caoutchouc (EPR)
avec conducteur de protection:
Oui
spécification du matériau gaine externe:
caoutchouc (EPR)
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
11.4 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...90 °C
tension nominale U:
750 V
poids:
198 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui


