fin de vie

Top Cable - H07RN-F 4G25 - 3004025G

TOP CABLE FRANCE
CopieCopie
Top Cable - H07RN-F 4G25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 450 V

Conditionnement

  • -1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428722053647

Réf. Sonepar

00664205364

Réf. Fournisseur

3004025G

Marque

Top Cable

section nominale du conducteur:

25 mm²

matériau de la gaine:

caoutchouc

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

4

Tension nominale U0:

450 V

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

isolation des fils:

FEP

spécification de l'isolation principale:

autre

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Oui

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

spécification du matériau gaine externe:

caoutchouc (CPE/CSP)

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

diamètre externe approx.:

30.7 mm

tension nominale U:

750 V

poids:

1730 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

XTREM