Top Cable - H07V-K 1x1,5 BLEU R100 - 131A001MR100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Tension nominale U0 - 0.45 kV
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
isolation des fils - PVC
avec conducteur de protection - Non
Conditionnement
-1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8428722057362
Réf. Sonepar
00664205736
Réf. Fournisseur
131A001MR100
Marque
Top Cable
Tension nominale U0:
0.45 kV
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
matériau de la gaine:
PVC
isolation des fils:
PVC
avec conducteur de protection:
Non
couleur de gaine:
bleu
diamètre externe approx.:
3.5 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-15...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...70 °C
tension nominale U:
0.75 kV
nombre de conducteurs:
1
marquage du conducteur:
couleur


