Top Cable - RZ1-K 1x120 0,6/1kV C1 VERT - 3201120.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 120 mm²
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 0.6 kV
couleur de gaine - vert
tension nominale U - 1 kV
Conditionnement
-1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8428722016659
Réf. Sonepar
00664201665
Réf. Fournisseur
3201120.
Marque
Top Cable
section nominale du conducteur:
120 mm²
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
0.6 kV
couleur de gaine:
vert
tension nominale U:
1 kV
TOX FREE


