Top Cable - RZ1-K 1x185 0,6/1kV C1 VERT

Top Cable - RZ1-K 1x185 0,6/1kV C1 VERT

TOP CABLE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 185 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • couleur de gaine - vert

  • tension nominale U - 1 kV

Minimum d'achat

  • 1 mètre(s)

EAN

8428722016673

Réf. Sonepar

00664201667

Réf. Fournisseur

3201185.

Réf. Commerciale

Top Cable

section nominale du conducteur

185 mm²

nombre de conducteurs

1

Tension nominale U0

0.6 kV

couleur de gaine

vert

tension nominale U

1 kV

TOX FREE