fin de vie

Top Cable - RZ1-K 3G2,5 0,6/1kV - 3203002M+

TOP CABLE FRANCE
CopieCopie
Top Cable - RZ1-K 3G2,5 0,6/1kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 3

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Conditionnement

  • -1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428722216219

Réf. Sonepar

00664221621

Réf. Fournisseur

3203002M+

Marque

Top Cable

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

3

Tension nominale U0:

0.6 kV

matériau du conducteur:

cuivre

forme du conducteur:

rond

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Oui

couleur de gaine:

vert

diamètre externe approx.:

9.8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-15...90 °C

tension nominale U:

1 kV

TOX FREE