Top Cable - RZ1-K 4G2,5 0,6/1kV - 3204002M+
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 0.6 kV
tension nominale U - 1 kV
Conditionnement
-1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8428722216271
Réf. Sonepar
00664221627
Réf. Fournisseur
3204002M+
Marque
Top Cable
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
4
Tension nominale U0:
0.6 kV
tension nominale U:
1 kV


