fin de vie

Top Cable - RZ1-K 5G25 0,6/1kV C1 VERT - 3205025.

TOP CABLE FRANCE
CopieCopie
Top Cable - RZ1-K 5G25 0,6/1kV C1 VERT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • couleur de gaine - vert

  • tension nominale U - 1 kV

Conditionnement

  • -1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428722026917

Réf. Sonepar

00664202691

Réf. Fournisseur

3205025.

Marque

Top Cable

section nominale du conducteur:

25 mm²

nombre de conducteurs:

5

Tension nominale U0:

0.6 kV

couleur de gaine:

vert

tension nominale U:

1 kV

TOX FREE