Toshiba Climatisation - Armoire 12,5/14,0kW ; Compatible R32, gammes DI/SDI ; Idéal grands volumes ; - RAV-HM1401FT-E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - sol
type de réfrigérant - R32
couleur - blanc
diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547808008624
Réf. Sonepar
00465800862
Réf. Fournisseur
RAV-HM1401FT-E
Marque
Toshiba Climatisation
modèle (unité interne):
sol
type de réfrigérant:
R32
couleur:
blanc
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
niveau de puissance acoustique:
59...67 dB(A)
diamètre évacuation des condensats:
26 mm
modèle:
fente simple / fentes multiples
largeur:
600 mm
hauteur:
1750 mm
profondeur:
390 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Non
SEER (refroidissement):
6.5
SCOP (chauffage):
4.4
eER (refroidissement):
3.25
cOP (chauffage):
3
débit d'air chauffage:
1350...1760 m³/h
pays de fabrication:
JAPON
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
45...53 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
45...53 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
59 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
pression disponible:
0 Pa
tension de raccordement:
220 V
unité interne avec raccordement à l'air extérieur:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Non
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


