Toshiba Climatisation - Armoire 7,1/8kW ; Compatible R32/R410A & DI/SDI ; Idéal pour grands volumes ; - RAV-RM801FT-ES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - sol
puissance frigorifique - 1.9...8 kW
puissance calorifique (nominale) - 1.3...11.3 kW
type de réfrigérant - autre
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4904550696286
Réf. Sonepar
00465069628
Réf. Fournisseur
RAV-RM801FT-ES
Marque
Toshiba Climatisation
modèle (unité interne):
sol
puissance frigorifique:
1.9...8 kW
puissance calorifique (nominale):
1.3...11.3 kW
type de réfrigérant:
autre
couleur:
blanc
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
niveau de puissance acoustique:
54...64 dB(A)
diamètre évacuation des condensats:
26 mm
modèle:
fente simple / fentes multiples
largeur:
600 mm
hauteur:
1750 mm
profondeur:
210 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Non
SEER (refroidissement):
5.59
SCOP (chauffage):
4.58
eER (refroidissement):
3.91
pays de fabrication:
JAPON
débit d'air chauffage:
640...930 m³/h
débit d'air refroidissement:
640...930 m³/h
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
41...50 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
41...50 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
45 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
pression disponible:
0 Pa
tension de raccordement:
220 V
unité interne avec raccordement à l'air extérieur:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


