Toshiba Climatisation - Boitier de contrôle Système DRV R32 P<11,2kW - RBM-SV1121HUPE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 206 mm
largeur - 385 mm
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169001427
Réf. Sonepar
00465900142
Réf. Fournisseur
RBM-SV1121HUPE
Marque
Toshiba Climatisation
hauteur:
206 mm
largeur:
385 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
282 mm
pays de fabrication:
THAILANDE
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


