Toshiba Climatisation - Boitier de contrôle Système DRV R32 P>18kW - RBM-SV6701HUPE

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Boitier de contrôle Système DRV R32 P>18kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 216 mm

  • largeur - 385 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169001441

Réf. Sonepar

00465900144

Réf. Fournisseur

RBM-SV6701HUPE

Marque

Toshiba Climatisation

hauteur:

216 mm

largeur:

385 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

282 mm

pays de fabrication:

THAILANDE

Boitier de contrôle Système DRV R32 pour unité ou groupe d'unités P>18kW ; vannes d'isolement intégrées pour les cas de fuite de réfrigérant ;

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation