Toshiba Climatisation - Boîtier FS 1 sortie pour UI(s) 4 à 6,4 CV - 50m de liaisons - SHRMAdvance R32 - RBM-Y1801F4PE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 215 mm
largeur - 730 mm
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169049290
Réf. Sonepar
00465000228
Réf. Fournisseur
RBM-Y1801F4PE
Marque
Toshiba Climatisation
hauteur:
215 mm
largeur:
730 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
567 mm
pays de fabrication:
THAILANDE
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


