Toshiba Climatisation - Boitier FS simple sortie pour UI(s) jusqu'à 4cv - SHRMe R410A - RBM-Y1123FE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 190 mm
largeur - 320 mm
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4904550664636
Réf. Sonepar
00465902241
Réf. Fournisseur
RBM-Y1123FE
Marque
Toshiba Climatisation
hauteur:
190 mm
largeur:
320 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
160 mm
Les Atouts de l'article:
Multi-contrôleur Systemes 3T <4cv
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


