Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Toshiba Climatisation - Boitier FS Système DRV 3 tubes 11,2<P<18kW - RBM-YP1801FUVPE

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Boitier FS Système DRV 3 tubes 11,2<P<18kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 206 mm

  • largeur - 385 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169018432

Réf. Sonepar

00465901843

Réf. Fournisseur

RBM-YP1801FUVPE

Marque

Toshiba Climatisation

hauteur:

206 mm

largeur:

385 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

282 mm

Boitier FS Système DRV 3 tubes R410A pour unité ou groupe d'unités de Puissance 11,2

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation