Toshiba Climatisation - Boitier FS Système DRV 3 tubes 12 sorties - RBM-YP1801FUW12PE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 293 mm
largeur - 818 mm
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169018470
Réf. Sonepar
00465901847
Réf. Fournisseur
RBM-YP1801FUW12PE
Marque
Toshiba Climatisation
hauteur:
293 mm
largeur:
818 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
468 mm
Boitier FS Système DRV 3 tubes R410A à 12 sorties ; permet la sélection du mode de fonctionnement individuellement par sortie ; vannes d'isolement intégrées pour les cas de fuite de réfrigérant ;
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


