Toshiba Climatisation - Boitier FS Système DRV 3 tubes R32 à 4 sorties ; - RBM-Y1801FU4PE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 293 mm
largeur - 338 mm
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169001397
Réf. Sonepar
00465900139
Réf. Fournisseur
RBM-Y1801FU4PE
Marque
Toshiba Climatisation
hauteur:
293 mm
largeur:
338 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
468 mm
pays de fabrication:
THAILANDE
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


