Toshiba Climatisation - Boitier FS Système DRV 3 tubes R410 pour unité ou groupe d'unités puissance>18kW - RBM-YP2801FUVPE

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Boitier FS Système DRV 3 tubes R410 pour unité ou groupe d'unités puissance>18kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 206 mm

  • largeur - 385 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169018449

Réf. Sonepar

00465901844

Réf. Fournisseur

RBM-YP2801FUVPE

Marque

Toshiba Climatisation

hauteur:

206 mm

largeur:

385 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

282 mm

Boitier FS Système DRV 3 tubes R410A pour unité ou groupe d'unités de Puissance>18kW ; permet la sélection du mode de fonctionnement ; vannes d'isolement intégrées pour les cas de fuite de réfrigérant ;

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation