Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Toshiba Climatisation - Boitier FS Système DRV 3 tubes R410 ; unité ou groupe d'unités puissance <11,2kW - RBM-YP1121FUVPE

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Boitier FS Système DRV 3 tubes R410 ; unité ou groupe d'unités puissance <11,2kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 206 mm

  • largeur - 385 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169018425

Réf. Sonepar

00465901842

Réf. Fournisseur

RBM-YP1121FUVPE

Marque

Toshiba Climatisation

hauteur:

206 mm

largeur:

385 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

282 mm

Boitier FS Système DRV 3 tubes R410 pour unité ou groupe d'unités de Puissance<11,2kW ; permet la sélection du mode de fonctionnement ; vannes d'isolement intégrées pour les cas de fuite de réfrigérant ;

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation