Toshiba Climatisation - Boitier FS Système DRV 3 tubes R410A à 8 sorties ; - RBM-YP1801FUW8PE

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Boitier FS Système DRV 3 tubes R410A à 8 sorties ;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 293 mm

  • largeur - 578 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169018463

Réf. Sonepar

00465901846

Réf. Fournisseur

RBM-YP1801FUW8PE

Marque

Toshiba Climatisation

hauteur:

293 mm

largeur:

578 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

468 mm

Boitier FS Système DRV 3 tubes R410A à 8 sorties ; permet la sélection du mode de fonctionnement individuellement par sortie ; vannes d'isolement intégrées pour les cas de fuite de réfrigérant ;

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation