Non retournable

Toshiba Climatisation - Cassette 4-voies 840x840 DI-SDI 10/11,2kW - R32/R410A - RAV-RM1101UTP-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • puissance frigorifique - 3.1...12 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 2.6...13 kW

  • type de réfrigérant - autre

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169062176

Réf. Sonepar

00465906217

Réf. Fournisseur

RAV-RM1101UTP-E

Marque

Toshiba Climatisation

modèle (unité interne):

cassette (4 voies)

puissance frigorifique:

3.1...12 kW

puissance calorifique (nominale):

2.6...13 kW

type de réfrigérant:

autre

couleur:

blanc

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

niveau de puissance acoustique:

48...58 dB(A)

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

modèle:

fente simple / fentes multiples

largeur:

840 mm

hauteur:

319 mm

profondeur:

840 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

8.65

SCOP (chauffage):

4.73

eER (refroidissement):

4.69

pays de fabrication:

THAILANDE

débit d'air chauffage:

1170...2010 m³/h

débit d'air refroidissement:

1170...2010 m³/h

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

33...43 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

33...43 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

24 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

pression disponible:

0 Pa

tension de raccordement:

220 V

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Cassette 4-voies 840x840 10/11,2kW ; Compatible R32/R410A & DI/SDI ; Soufflage 8 directions ; Réglages volets individuels ; Pompe de relevage intégrée (850mm) ; Option commande filaire, option kit infrarouge ; Sous-face RBC-U31PGPW-E ;

Les Atouts de l'article:

Cassette 4-voies 840x840 10/11,2kW ; Compatible R32/R410A & DI/SDI ; Soufflage 8 directions ; Réglages volets individuels ; Pompe de relevage intégrée (850mm) ; Option commande filaire, option kit infrarouge ; Sous-face RBC-U31PGPW-E ;

Les Atouts de la gamme:

Gamme Cassette UTP 840x840
R32 ou R410A
5 tailles, de 5,0 à 14kW en froid ; 5,6 à 16kW en chaud
A+++/A+++
Ssoufflage 8 directions
Diffusion de l'air jusqu'à 4,6m
256mm de hauteur seulement
Pompe de relevage intégrée
Redémarrage auto

Quelques mots du fabricant :

Concilier bien-être et économies d’énergie
Le choix d’un système de chauffage est déterminant et les questions sont nombreuses. Quel que soit le type de logement que vous souhaitez équiper, sa surface et sa configuration, il existe une solution Toshiba qui répond de façon précise à vos besoins de chauffage, de climatisation et également de production d’eau chaude sanitaire.

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation