En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Toshiba Climatisation - Cassette 600x600 Multisplit 3,5/4,2 kW ; Façade sans débordement ; - RAS-M13S4MUVG-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/8 pouce

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8855169014052

Réf. Sonepar

00465901405

Réf. Fournisseur

RAS-M13S4MUVG-E

Marque

Toshiba Climatisation

modèle (unité interne):

cassette (4 voies)

type de réfrigérant:

R32

couleur:

blanc

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

diamètre évacuation des condensats:

26 mm

modèle:

fentes multiples

largeur:

575 mm

hauteur:

256 mm

profondeur:

575 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

version VRF:

Non

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

32...39 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

33...39 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

16 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

pression disponible:

0 Pa

tension de raccordement:

220 V

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Cassette 600x600 Multisplit 3,5/4,2 kW ; Façade sans débordement ; Pompe de relevage intégrée (850mm) ; Réglages volets individuels ; Option commande filaire, option capteur de présence ;

Les Atouts de la gamme:

Multisplit : Confort et sérénité pour améliorer votre qualité de vie

Quelques mots du fabricant :

55230384

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation