🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Toshiba Climatisation - Gainable Extra-Plat DI-SDI 5,0/5,6kW - R32 - RAV-HM561SDTY-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6931458510046

Réf. Sonepar

00465851004

Réf. Fournisseur

RAV-HM561SDTY-E

Marque

Toshiba Climatisation

Gainable Extra-Plat 5,0/5,6 kW ; R32 ; Compact : hauteur = 210mm ; Pompe de relevage intégrée (650mm) ; Reprise par l'arrière ou le dessous ; Pression disponible = 50 Pa ; Option commande filaire ;

Les Atouts de la gamme:

Gamme gainable extra-plat.
Unité gainable compatible avec fluide R32 et connectable avec les groupes DI et SDI, mono et triphasé, en configuration monosplit ou TWIN. (NB : compatibilités selon les tailles)
Qautre tailles, de 2,5 à 7,1 kW en froid et de 3,4 à 8 kW en chaud.
Classe énergétique jusqu'à A++/A+.
Solution invisible et silencieuse.
Facilité d'intégration : hauteur de 210mm et profondeur de 450mm seulement. Pression disponible réglable : 50Pa maximum.
Pompe de relevage intégrée.
Reprise d'air par l'arrière ou par le dessous : flexibilité d'installation.
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Sécurité de fonctionnement : fonction redémarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Plenum de soufflage disponible en option.
Connectable à une télécommande IR ou à une commande filaire locale ou centralisée.



Quelques mots du fabricant :

52157692

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation