Non retournable

Toshiba Climatisation - Gainable haute pression Big DI 20/22,4kW ; R32/R410A ; Haute Pression disponible - RAV-RM2241DTP-E2

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • puissance frigorifique - 4.6...22.4 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 4.6...25 kW

  • type de réfrigérant - autre

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/2 pouce

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169097918

Réf. Sonepar

00465909791

Réf. Fournisseur

RAV-RM2241DTP-E2

Marque

Toshiba Climatisation

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

puissance frigorifique:

4.6...22.4 kW

puissance calorifique (nominale):

4.6...25 kW

type de réfrigérant:

autre

diamètre nominal conduite de liquide:

1/2 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

autre

niveau de puissance acoustique:

71...79 dB(A)

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

modèle:

fente simple

largeur:

1400 mm

hauteur:

448 mm

profondeur:

900 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

5.82

SCOP (chauffage):

3.78

eER (refroidissement):

3.24

cOP (chauffage):

3.92

pays de fabrication:

THAILANDE

débit d'air refroidissement:

2502...3798 m³/h

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

36...44 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

36...44 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

97 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

pression disponible:

250 Pa

tension de raccordement:

220 V

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

avec filtre de purification d'air:

Non

avec filtre anti-odeurs:

Non

Gainable haute pression Big DI 20/22,4kW ; R32/R410A ; Pression disponible jusqu'à 250 Pa ; Débits d'air élevés : idéal pour le traitement de grands volumes ; Option pompe de relevage (500mm) ;

Les Atouts de l'article:

Gainable haute pression Big DI 20/22,4kW ; R32/R410A ; Pression disponible jusqu'à 250 Pa ; Débits d'air élevés : idéal pour le traitement de grands volumes ; Option pompe de relevage (500mm) ;

Les Atouts de la gamme:

Gamme DTP
R32 R410A
Connectable avec les groupes de la gamme Big DI
2 modèles ; 19 et 22,5kW en froid ; 22,4 et 27kW en chaud
SEER jusqu'à 5,82 ; SCOP jusqu'à 3,78
Pression statique jusqu’à 250 Pa
Diffusion d’air possible à travers une gaine textile

Quelques mots du fabricant :

Concilier bien-être et économies d’énergie
Le choix d’un système de chauffage est déterminant et les questions sont nombreuses. Quel que soit le type de logement que vous souhaitez équiper, sa surface et sa configuration, il existe une solution Toshiba qui répond de façon précise à vos besoins de chauffage, de climatisation et également de production d’eau chaude sanitaire.

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation