Non retournable

Toshiba Climatisation - Gainable haute-pression DRV - 8/9kW (3,0CV) - 200Pa max - MMD-UP0271HP-E

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Gainable haute-pression DRV - 8/9kW (3,0CV) - 200Pa max

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • puissance frigorifique - 8...8 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 9...9 kW

  • type de réfrigérant - R410a

  • diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169085106

Réf. Sonepar

00465908510

Réf. Fournisseur

MMD-UP0271HP-E

Marque

Toshiba Climatisation

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

puissance frigorifique:

8...8 kW

puissance calorifique (nominale):

9...9 kW

type de réfrigérant:

R410a

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

niveau de puissance acoustique:

60...65 dB(A)

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

modèle:

fentes multiples

largeur:

1000 mm

hauteur:

298 mm

profondeur:

750 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

version VRF:

Oui

débit d'air chauffage:

1200...1500 m³/h

débit d'air refroidissement:

1200...1500 m³/h

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

pays de fabrication:

THAILANDE

niveau de pression acoustique refroidissement:

38...43 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

34 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

pression disponible:

200 Pa

tension de raccordement:

230 V

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Oui

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

avec filtre de purification d'air:

Non

avec filtre anti-odeurs:

Non

Gainable haute-pression DRV - 8/9kW (3,0CV) - 200Pa max

Les Atouts de la gamme:

Gamme gainable haute pression DRV
R410A ; Connectable avec groupes DRV
8 modèles ; 5,6 à 28kW en froid ; 6,3 à 31,5kW en chaud
Jusqu’à 250 Pa, 7 réglages ; adaptée aux grands volumes
Diffusion d’air possible à travers une gaine textile

Quelques mots du fabricant :

Concilier bien-être et économies d’énergie
Le choix d’un système de chauffage est déterminant et les questions sont nombreuses. Quel que soit le type de logement que vous souhaitez équiper, sa surface et sa configuration, il existe une solution Toshiba qui répond de façon précise à vos besoins de chauffage, de climatisation et également de production d’eau chaude sanitaire.

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation