Toshiba Climatisation - Gainable Multisplit 6,0/7,1 kW ; Compact : hauteur = 210mm ; - RAS-M22U2DVG-E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
puissance frigorifique - 6...6 kW
puissance calorifique (nominale) - 7.1...7.1 kW
type de réfrigérant - R32
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6931458503765
Réf. Sonepar
00465850376
Réf. Fournisseur
RAS-M22U2DVG-E
Marque
Toshiba Climatisation
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
puissance frigorifique:
6...6 kW
puissance calorifique (nominale):
7.1...7.1 kW
type de réfrigérant:
R32
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
niveau de puissance acoustique:
47...53 dB(A)
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
modèle:
fentes multiples
largeur:
1100 mm
hauteur:
210 mm
profondeur:
450 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Non
débit d'air chauffage:
1000...1000 m³/h
débit d'air refroidissement:
1000...1000 m³/h
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
pays de fabrication:
CHINE
niveau de pression acoustique refroidissement:
32...38 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
22 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
pression disponible:
45 Pa
tension de raccordement:
220 V
unité interne avec raccordement à l'air extérieur:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Oui
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
avec filtre de purification d'air:
Non
avec filtre anti-odeurs:
Non
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


