Toshiba Climatisation - Gainable standard compact DI-SDI 5,0/5,6kW - R32 - RAV-HM561BTP-E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant - R32
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce
niveau de puissance acoustique - 40...48 dB(A)
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8855169000956
Réf. Sonepar
00465900095
Réf. Fournisseur
RAV-HM561BTP-E
Marque
Toshiba Climatisation
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant:
R32
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
niveau de puissance acoustique:
40...48 dB(A)
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
modèle:
fente simple / fentes multiples
largeur:
700 mm
hauteur:
275 mm
profondeur:
750 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Non
SEER (refroidissement):
5.8
SCOP (chauffage):
4.3
eER (refroidissement):
3.29
cOP (chauffage):
3.48
débit d'air chauffage:
480...800 m³/h
débit d'air refroidissement:
480...800 m³/h
pays de fabrication:
THAILANDE
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
25...33 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
25...33 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
3
poids:
23 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
pression disponible:
120 Pa
tension de raccordement:
220 V
unité interne avec raccordement à l'air extérieur:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Non
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


