Toshiba Climatisation - Gainable standard compact DRV 14/16kW ; R32/R410A ; Haute pression ; Compacité - MMD-UP0481BHP-E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
puissance frigorifique - 14...14 kW
puissance calorifique (nominale) - 16...16 kW
type de réfrigérant - R410a
diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169085069
Réf. Sonepar
00465908506
Réf. Fournisseur
MMD-UP0481BHP-E
Marque
Toshiba Climatisation
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
puissance frigorifique:
14...14 kW
puissance calorifique (nominale):
16...16 kW
type de réfrigérant:
R410a
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
niveau de puissance acoustique:
48...55 dB(A)
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
modèle:
fentes multiples
largeur:
1400 mm
hauteur:
275 mm
profondeur:
750 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Oui
débit d'air chauffage:
1500...2350 m³/h
débit d'air refroidissement:
1500...2350 m³/h
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
pays de fabrication:
THAILANDE
niveau de pression acoustique refroidissement:
33...40 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
40 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
pression disponible:
150 Pa
tension de raccordement:
230 V
unité interne avec raccordement à l'air extérieur:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Non
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non
Les Atouts de l'article:
Gainable standard compact DRV 14/16kW ; R32/R410A ; Haute pression jusqu'à 150 Pa ; 7 niveaux : de 30 à 150 Pa ; Compacité 275 mm de hauteur ; Pompe de relevage intégrée hauteur 850 mm ; Référence plenum de soufflage : TCB-SF160C6BPE ;
Les Atouts de la gamme:
Gamme gainable compact DRV
R410A
Connectable avec les groupes DRV
11 tailles, de 2,2 à 16kW en froid ; 2,5 à 18kW en chaud
Hauteur de 275mm seulement
Jusqu'à 150Pa selon les modèles
Pompe de relevage intégrée
Reprise d'air par l'arrière ou par le dessous
Quelques mots du fabricant :
Concilier bien-être et économies d’énergie
Le choix d’un système de chauffage est déterminant et les questions sont nombreuses. Quel que soit le type de logement que vous souhaitez équiper, sa surface et sa configuration, il existe une solution Toshiba qui répond de façon précise à vos besoins de chauffage, de climatisation et également de production d’eau chaude sanitaire.
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


