Toshiba Climatisation - Groupe DRV 2T Mini-SMMS R32 triphasé 4CV - R32 - Mono-ventilateur - MCY-MUG0402HS8P-E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
nombre de phases - 3
eER (refroidissement) - 4.16
cOP (chauffage) - 5.44
SEER (refroidissement) - 10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169025454
Réf. Sonepar
00465902545
Réf. Fournisseur
MCY-MUG0402HS8P-E
Marque
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
nombre de phases:
3
eER (refroidissement):
4.16
cOP (chauffage):
5.44
SEER (refroidissement):
10
SCOP (chauffage):
5.36
hauteur:
890 mm
largeur:
1100 mm
profondeur:
460 mm
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
longueur maximale de conduit:
300 m
différence de hauteur maximale:
50 m
poids:
103 kg
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
charge en fluide réfrigérant:
1.8 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
16 A
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


