Toshiba Climatisation - Groupe DRV 3 Tubes SHRMu 10CV ; R410A ; EtasH : 180,2 % ; EtasC : 309,8 % - MMY-MUP1001FT8P-E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 18
SEER (refroidissement) - 7.82
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169016315
Réf. Sonepar
00465901631
Réf. Fournisseur
MMY-MUP1001FT8P-E
Marque
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
18
SEER (refroidissement):
7.82
SCOP (chauffage):
4.58
tension de raccordement:
400 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
3.61
cOP (chauffage):
3.96
hauteur:
1690 mm
largeur:
990 mm
profondeur:
780 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
50...59 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage:
50...61 dB(A)
longueur maximale de conduit par circuit:
180 m
longueur maximale totale de conduit:
300 m
différence de hauteur maximale:
90 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/2 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
7/8 pouces
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...46 °C
poids:
250 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
niveau de puissance acoustique:
80...82 dB(A)
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
VRF (2 tubes):
Non
VRF (3 tubes):
Oui
Les Atouts de l'article:
Groupe DRV 3 Tubes SHRMu 10CV ; R410A ; EtasH : 180,2 % ; EtasC : 309,8 % ; Récuparation d'énergie et climatisation de manière simultanée dans les batîments tertiaires ; Jusqu'à 128 unités intérieures raccordables ;
Les Atouts de la gamme:
SHRMu, DRV 3 tubes chaud froid simultanéCompresseurs DC Twin et Triple-Rotary Toshiba Inverter 0,1 Hz Échangeur tout hauteurModules 8 à 24 CV associable jusqu’à 60 CVMax 128 unités intérieuresChauffage continuBoîtiers simples et multi-sorties
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


