Toshiba Climatisation - Groupe DRV 3 Tubes SHRMu 16CV ; R410A ; EtasH : 183,0 % ; EtasC : 317,8 % - MMY-MUP1601FT8P-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 18
SEER (refroidissement) - 8.02
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8855169016346
Réf. Sonepar
00465901634
Réf. Fournisseur
MMY-MUP1601FT8P-E
Marque
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
18
SEER (refroidissement):
8.02
SCOP (chauffage):
4.65
tension de raccordement:
400 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
3.33
cOP (chauffage):
3.77
hauteur:
1690 mm
largeur:
1290 mm
profondeur:
780 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
50...59 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage:
50...61 dB(A)
longueur maximale de conduit par circuit:
180 m
longueur maximale totale de conduit:
300 m
différence de hauteur maximale:
90 m
diamètre nominal conduite de liquide:
5/8 pouces
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1 1/8 pouces
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...46 °C
poids:
352 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
niveau de puissance acoustique:
80...82 dB(A)
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
VRF (2 tubes):
Non
VRF (3 tubes):
Oui
Les Atouts de l'article:
Groupe DRV 3 Tubes SHRMu 16CV ; R410A ; EtasH : 183,0 % ; EtasC : 317,8 % ; Récuparation d'énergie et climatisation de manière simultanée dans les batîments tertiaires ; Jusqu'à 128 unités intérieures raccordables ;
Les Atouts de la gamme:
SHRMu, DRV 3 tubes chaud froid simultanéCompresseurs DC Twin et Triple-Rotary Toshiba Inverter 0,1 Hz Échangeur tout hauteurModules 8 à 24 CV associable jusqu’à 60 CVMax 128 unités intérieuresChauffage continuBoîtiers simples et multi-sorties


