Toshiba Climatisation - Groupe DRV 3 Tubes SHRMu 8CV ; R410A ; EtasH : 170,2 % ; EtasC : 310,2 % - MMY-MUP0801FT8P-E

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Groupe DRV 3 Tubes SHRMu 8CV ; R410A ; EtasH : 170,2 % ; EtasC : 310,2 %

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 18

  • SEER (refroidissement) - 7.83

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169016308

Réf. Sonepar

00465901630

Réf. Fournisseur

MMY-MUP0801FT8P-E

Marque

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

18

SEER (refroidissement):

7.83

SCOP (chauffage):

4.33

tension de raccordement:

400 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

3.93

cOP (chauffage):

4.24

hauteur:

1690 mm

largeur:

990 mm

profondeur:

780 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

50...59 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

50...61 dB(A)

longueur maximale de conduit par circuit:

180 m

longueur maximale totale de conduit:

300 m

différence de hauteur maximale:

90 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/2 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/4 pouce

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...46 °C

poids:

250 kg

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

niveau de puissance acoustique:

80...82 dB(A)

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Non

VRF (3 tubes):

Oui

Groupe DRV 3 Tubes SHRMu 8CV ; R410A ; EtasH : 170,2 % ; EtasC : 310.2 % ; Récuparation d'énergie et climatisation de manière simultanée dans les batîments tertiaires ; Jusqu'à 128 unités intérieures raccordables ;

Les Atouts de l'article:

Groupe DRV 3 Tubes SHRMu 8CV ; R410A ; EtasH : 170,2 % ; EtasC : 310.2 % ; Récuparation d'énergie et climatisation de manière simultanée dans les batîments tertiaires ; Jusqu'à 128 unités intérieures raccordables ;

Les Atouts de la gamme:

SHRMu, DRV 3 tubes chaud froid simultanéCompresseurs DC Twin et Triple-Rotary Toshiba Inverter 0,1 Hz Échangeur tout hauteurModules 8 à 24 CV associable jusqu’à 60 CVMax 128 unités intérieuresChauffage continuBoîtiers simples et multi-sorties